ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1730
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973576
品番
106.65.366
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
様々なカラーを用意したデザインハンドルです。
寸法(mm)
180×35
穴間隔(mm)
160
仕上
黒ラッカー塗装つや消し
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。