ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1730
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ダークグレー色
注文コード
76973585
品番
106.65.466
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,570
この商品は
仕上
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
様々なカラーを用意したデザインハンドルです。
寸法(mm)
180×35
穴間隔(mm)
160
仕上
ダークグレー色
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。