家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1730

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76973594 品番 106.65.566
参考基準価格(税別)¥4,570 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

様々なカラーを用意したデザインハンドルです。

寸法(mm)180×35 穴間隔(mm)160 仕上シャンパン色 材質亜鉛合金 用途家具の扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする