ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 亜鉛合金 Model H1330 106.69タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
172
注文コード
76973743
品番
106.69.276
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,280
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
寸法A(mm)
172
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
160
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。