ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
インセットハンドル 亜鉛合金 108.68タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76973856
品番
108.68.914
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
寸法(mm)
180×25
仕上
アルミ色
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉や引出し
仕様
ハンドルレスの前板用
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ3.5mmをご使用ください。