ハーフェレ
家具用ハンドル アルミニウム Dハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
166
134
166
198
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973874
品番
109.32.871
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
166
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
160
仕上
黒アルマイト
材質
アルミニウム
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。