ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル アルミニウム 109.54タイプ ベース付き 丸
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973944
品番
109.54.933
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
160
寸法(Φmm)
12
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
セット内容
ベース2個
キャビネット幅(mm)
300
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。