ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル アルミニウム 109.54タイプ ベース付き 丸
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76973953
品番
109.54.934
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
232
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
192
寸法(Φmm)
12
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
セット内容
ベース2個
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。