家具用ハンドル アルミニウム 109.54タイプ ベース付き 丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)700 注文コード76974039 品番109.54.945
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,780
この商品は寸法Aなど14種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインのハンドルです。

寸法A(mm)700 寸法B(mm)32 寸法C(mm)660 寸法(Φmm)12 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム セット内容ベース2個 キャビネット幅(mm)800 用途家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする