ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル アルミニウム 109.54タイプ ベース付き 丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
800
注文コード
76974048
品番
109.54.946
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,130
この商品は
寸法A
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
800
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
760
寸法(Φmm)
12
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
セット内容
ベース2個
キャビネット幅(mm)
900
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。