ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
折戸用ハンドル アダプター 亜鉛合金 109.94タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76974075
品番
109.94.901
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
お好きなノブを折戸に取り付けるためのアダプターです。
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
20
適合扉厚(mm)
20
仕上
アルミ色
材質
亜鉛合金
用途
折戸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。木ネジ皿頭Φ4.0mmをご使用ください。