ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドルH1350 110.34タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
180
仕上
黒ラッカー塗装つや消し
注文コード
76974328
品番
110.34.336
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
26.5
寸法C(mm)
160
寸法C1(mm)
128
寸法D(mm)
16
仕上
黒ラッカー塗装つや消し
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。