家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76974696 品番 110.35.771
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)¥318 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別) アウトレット
¥289239

シンプルなデザインの使いやすいノブです。

寸法(mm)10×31 仕上白ラッカー塗装つや消し 材質亜鉛合金 用途家具の扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
引き出しのノブ
教育・研究機関

ちょっとした引き出しに便利です.この品はメネジですが,雄ネジ付きの品もあると良いと思います.今回は,ビスを切ってメネジに差し込み,雄ネジとして使いました.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする