ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル アルミニウム フィンガープルハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76975484
品番
112.83.009
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
360
仕上
ステンレス色
材質
アルミニウム
用途
家具の扉や引出し
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。