画像準備中

家具用ハンドル プラスチック 114.22タイプ Dハンドル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76975737 品番114.22.397
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,620
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ポップなデザインハンドル。丸みがあり、幼稚園などの家具に適しています、

寸法A(mm)141 寸法B(mm)38 寸法C(mm)128 仕上ライトグレー、光沢 材質PA 用途幼稚園などの家具扉
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする