ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 直径14mm 115.48タイプ 丸
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76975825
品番
115.48.606
参考基準価格(税別)
¥4,820
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
260
直径(Φmm)
14
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
ベース2個付き
キャビネット幅(mm)
400
用途
家具の扉や引出し
仕様
脚2本付
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。