ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 直径14mm 115.48タイプ 丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
700
仕様
脚2本付
注文コード
76975904
品番
115.48.615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,860
この商品は
寸法A・種別・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
700
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
660
直径(Φmm)
14
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
ベース2個付き
キャビネット幅(mm)
800
用途
家具の扉や引出し
仕様
脚2本付
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。