ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 115.51タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76975938
品番
115.51.610
参考基準価格(税別)
¥3,280
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
108
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
96
直径(Φmm)
12
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS303)
用途
家具の扉や引出し
種別
Dハンドル
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。