家具用ハンドル ステンレス 116.11タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76976245 品番116.11.036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

控えめなデザインのハンドルです。

寸法A(mm)172 寸法B(mm)40 寸法C(mm)160 仕上ヘアライン 材質ステンレス (SUS303) 用途家具の扉や引出し 種別Dハンドル
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする