ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル エッジプルハンドル 124.02タイプ 四角
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76976699
品番
124.02.911
参考基準価格(税別)
¥332
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
25
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
家具の扉や引出し