ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
エッジプルハンドル アルミニウム 126.14タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76976823
品番
126.14.608
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
256
仕上
ステンレス色
材質
アルミニウム
用途
家具の扉
注意
※取り付けネジは付属してません。Φ4.5の木皿ネジを別途ご用意ください。