ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
ハンドルプロファイル アルミニウム 126.26タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76976884
品番
126.26.002
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
寸法A(mm)
395
キャビネット幅(mm)
400
仕上
ステンレス色
材質
アルミニウム
用途
家具の扉
仕様
銛タイプ、フランジ切欠きあり
注意
※長さ300-1200mm のハンドルはフランジの両サイドに35.5mm 切り欠きがあります。