ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
ハンドルプロファイル アルミニウム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76977085
品番
126.26.407
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、
寸法A(mm)
895
キャビネット幅(mm)
900
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
家具の扉
仕様
銛タイプ、フランジ切欠きあり
注意
※長さ 300-1200mm のハンドルはフランジの両サイドに 10mm の切り欠きがあります。