曜日別特売
126.37.770 ハンドルプロファイルアクセサリー 入隅用キャップ 126.37タイプ ハーフェレ 76977356

ハンドルプロファイルアクセサリー 入隅用キャップ 126.37タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上
内容量1個注文コード76977356品番126.37.770
参考基準価格(税別)¥453販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

アルミプロファイルを入隅で使う時のジョイントです。

用途家具の扉仕上材質プラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする