曜日別特売
126.37.750 埋め込みグリップハンドルプロファイル 126.37タイプ ハーフェレ 76977636

126.37.750 埋め込みグリップハンドルプロファイル 126.37タイプ ハーフェレ 76977636
126.37.750 埋め込みグリップハンドルプロファイル 126.37タイプ ハーフェレ 76977636
126.37.750 埋め込みグリップハンドルプロファイル 126.37タイプ ハーフェレ 76977636

埋め込みグリップハンドルプロファイル 126.37タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
仕上白、粉体塗装
内容量1個注文コード76977636品番126.37.750
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

食洗機の前板専用のハンドルです。食洗機のハンドルレスの前板用

用途家具の扉長さ(mm)595フランジサイズ(mm)525仕上白、粉体塗装材質アルミニウム
注意
※キッチンをプランニングする際は前板が二重になることを考慮してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする