ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
エッジプルハンドル アルミニウム 126.14タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76977758
品番
155.01.121
参考基準価格(税別)
¥491
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
正面からハンドルの見える部分が少ない埋め込み式のデザインハンドル、キャビネット全体の幅でハンドルを取付けることも可能
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
36
仕上
ステンレス色
材質
アルミニウム
用途
家具の扉
注意
※取り付けネジは付属してません。Φ4.5の木皿ネジを別途ご用意ください。