ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ 磁器 130.51タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76977934
品番
130.51.755
参考基準価格(税別)
¥528
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
アンティーク調の框扉などに適した優しいデザインのノブです。
寸法(mm)
30×30
仕上
ノブ:白 ベース・トップ:ブロンズヘアライン
材質
ノブ:磁器、ベース・トップ:亜鉛合金
用途
家具の扉
仕様
丸
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。