ハーフェレ
家具用ノブ ステンレス 131.32タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76977968
品番
131.32.010
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
30×26
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス
仕様
丸、固定丸座付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。