ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76978099
品番
155.01.780
参考基準価格(税別)
¥796
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
ビンデージ風のトレンドデザインのノブです。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
21.5
寸法C(mm)
18
仕上
錫アンティーク
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
仕様
四角
注意
※意図的に使い込んだ風合いとしているため、個々に仕上がりが異なります。ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。