ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ 亜鉛合金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
クロームメッキ
注文コード
76978126
品番
155.01.784
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥755
この商品は
仕上
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ビンデージ風のトレンドデザインのノブです。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
21.5
寸法C(mm)
18
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
仕様
四角
注意
※意図的に使い込んだ風合いとしているため、個々に仕上がりが異なります。ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。