ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ 亜鉛合金 132.09タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
サテンニッケル
注文コード
76978187
品番
132.09.640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,330
この商品は
仕上
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインの使いやすいノブです。
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
28
仕上
サテンニッケル
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
仕様
丸
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。