ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ 亜鉛合金 136.08タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76978205
品番
136.08.207
参考基準価格(税別)
¥747
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
シンプルなデザインの使いやすいノブです。
寸法(mm)
25×27
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
仕様
丸
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。