ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ 真鍮 134.56タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76978433
品番
134.56.800
参考基準価格(税別)
¥886
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
寸法(mm)
14×28
仕上
研磨
材質
真鍮
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸、丸座つき
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。