ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ 真鍮 136.06タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76978686
品番
136.06.810
参考基準価格(税別)
¥509
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
控えめなデザインのノブです。
これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。
寸法(mm)
11×25
仕上
研磨
材質
真鍮
用途
家具の扉や引出し
仕様
円筒、窪みグリップ付き
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。