ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ノブ プラスチック+メタル 138.44タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76978713
品番
138.44.305
参考基準価格(税別)
¥119
販売価格(税込)
¥130
販売価格(税別)
¥
118
バスケットに入れる
モダンなデザインのノブです。
寸法(mm)
15×25
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
家具の扉
仕様
丸
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。