ハーフェレ
インセットハンドル 亜鉛合金 151.96タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76979709
品番
151.96.901
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。
用途
家具の扉や引出し
寸法(mm)
154×56
仕上
ハンドル:アルミ色 裏面:黒
材質
ハンドル:亜鉛合金、裏面:プラスチック
仕様
長方形
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。