ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
ガラス扉用ハンドル 亜鉛合金 154.22タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76979894
品番
154.22.313
参考基準価格(税別)
¥281
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法(mm)
20×28
ガラス厚(mm)
4-6
取付
ネジにより挟み込み
仕上
黒つや消し
材質
亜鉛合金
用途
ガラス扉
仕様
スチール製クランプとプラスチックダンパー付属
注意
※取り付け部品付です。ネジにより挟み込み固定します。適用ガラス厚は4-6mmです。フェルト付です。