ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 亜鉛合金 155.00タイプ Dハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76980016
品番
155.00.070
参考基準価格(税別)
¥1,110
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
シンプルなデザインの使いやすいハンドルです。
寸法A(mm)
169
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
160
仕上
クロームメッキ
材質
亜鉛合金
用途
家具の扉
仕様
四角
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。