ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル スチール ベース付きハンドル
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76980646
品番
155.00.701
参考基準価格(税別)
¥552
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
168
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
128
仕上
サテンニッケル
材質
スチール
用途
家具の扉や引出し
仕様
ベース付き、丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。