ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル スチール ベース付きハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
226
仕上
サテンニッケル
注文コード
76980664
品番
155.00.703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥661
この商品は
寸法A・仕上
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
226
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
156
仕上
サテンニッケル
材質
スチール
用途
家具の扉や引出し
仕様
ベース付き、丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。