ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル アルミニウム 弓型
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76981389
品番
155.01.000
参考基準価格(税別)
¥517
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
96
直径(Φmm)
12
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
用途
家具の扉や引出し
仕様
丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。