ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 直径10mm 155.01タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
寸法A(mm)
298
106
138
170
202
234
298
330
362
458
570
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76981775
品番
155.01.245
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法A(mm)
298
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
288
直径(Φmm)
10
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス (SUS304)
仕様
丸
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。