ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 木 193.19タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982317
品番
193.19.703
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,930
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
木のぬくもりが感じられる無垢のハンドルです。
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
64
寸法D(mm)
34
仕上
ナチュラル
材質
ウォルナット
用途
家具の扉
仕様
天然木、ツイスト
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。