ハーフェレ
ハーフェレの ハンドル・取っ手・グリップ
ハーフェレの ハンドル、取手
ハーフェレの 取手・引手
家具用ハンドル 木 193.43タイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76982335
品番
193.43.429
参考基準価格(税別)
¥5,930
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
木のぬくもりが感じられる無垢のハンドルです。
寸法A(mm)
388
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
320
寸法D(mm)
36
仕上
ナチュラル
材質
オーク
用途
家具の扉
仕様
天然木、ツイスト
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。