ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
スペーサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76982396
品番
232.26.990
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ロックシステム用アクセサリー、シリンダーケース(Φ 18mm)用 ※リムロック ロングバータイプ(品番237.56.6**)との組み合わせ不可
厚さ(mm)
2.5
長さ(mm)
42
取付
ネジ止め
仕上
ライトグレー
材質
PP
用途
ローラーシャッターの施錠
左右区別
ネジ止め取付