ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの ロック、鍵、キー
ローラーシャッターリムロック ネジ止め用取付 引出し用(左回し) B/S D24.5mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76982405
品番
232.30.620
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ローラーシャッター用リムロックです。シリンダー錠は前から差し込み
バックセット(mm)
24.5
奥行(mm)
(シリンダーケース)22
取付
ネジ止め用
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
ローラーシャッターの施錠
適合
引出し用(左回し)
注意
※シリンダー錠と必要に応じてシリンダーロゼットは別途ご注文ください。