カムロック ナット固定 フックカム

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別B 右回し 注文コード76982423 品番235.88.730
参考基準価格(税別)¥669 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み

セット内容
カムロック 1 個
ロックワッシャー 1 個
ロックカム (取付済) 1 個
固定ナット (取付済) 1 個
適合扉厚(mm)最大17 取付付属六角ナットでネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 用途小型木製ヒンジ扉用 仕様回転方向:カム90°(リバーシブル)、キー180°、B(C・E・H) 種別B 右回し
注意
※シリンダー錠は別途ご注文下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする