曜日別特売

コートフック ステンレス フック 842.10タイプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード76982518品番842.10.600
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

控えめなデザインのフックです。これから先何年も使い続けることができる、複雑ではない、シンプルで直線的な商品です。

用途
帽子・コートフック
幅A(mm)12奥行(mm)83高さC(mm)155仕上サテンニッケル材質亜鉛合金
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする