ハーフェレ
コートフック‐Hewi プラスチック 842.84タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76983367
品番
842.84.095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
幅A(mm)
90
奥行(mm)
87
高さC(mm)
165
フック線径(Φmm)
15
仕上
グレー、光沢
材質
PA
セット内容
取付け部品
仕様
取付部品付
注意
※取り付け部品付です。