ハーフェレ
コートフック‐Hewi プラスチック 842.61タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕上
黒、光沢
注文コード
76983534
品番
842.61.290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,650
この商品は
仕上
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
控えめなデザインのコートフックです。
用途
コートフック
奥行(mm)
45
フック寸法D(mm)
11
丸座径(Φmm)
50
ねじ径(mm)
4
穴間隔(mm)
34
仕上
黒、光沢
材質
PA
仕様
丸座
注意
※穴間隔は34mmです。取り付けビスは付属しておりません。木ネジナベ頭Φ4.0mmをご使用ください。